{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 2,8 mm | |
⌀ Filet | 3 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 9 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139175 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197508966 | |
Număr producător | 139175 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 6HX, TiN, M: M3
La cerere
În stoc
583 livrabil imediat
48,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
42,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
42,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
25,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
206 livrabil imediat
48,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
28,91 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | albastru | verde | verde | galben | verde | fără |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Tip de filet | M | M | M | M | M | M | M |
Dimensiunea filetului | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Pas filet | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |