{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 7,45 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 12 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139125 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197508720 | |
Număr producător | 139125 M8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E-PM 6HX M8
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat
74,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
74,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
41,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Adâncimea filetului | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |