{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3,5 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,6 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Pătrat coadă □ | 3 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 3,25 mm | |
⌀ Filet | 3,5 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 5,25 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139115 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197508539 | |
Număr producător | 139115 M3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M3,5
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
58,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
58,92 €
24,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
35,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
70,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
77,87 €
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
41,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | albastru | verde | verde | albastru | verde | verde |
Dimensiunea filetului | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Pas filet | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm | 3,25 mm |