{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M2 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,4 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 1,85 mm | |
⌀ Filet | 2 mm | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | albastru | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 3 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 139115 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197508508 | |
Număr producător | 139115 M2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M2
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
55,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
33,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
⌀ Filet | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Dimensiunea filetului | M2 | M2 | M2 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ cozii Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |