{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 3/4-14 NPT | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | NPT | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | Normă de lucru | |
Normă pentru filet | ANSI B 1.20.1 | |
Forma conului de atac | C | |
Raportul conului | 1:16 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Pătrat coadă □ | 16 mm | |
⌀ găurii de centrare A | 23,3 mm | |
⌀ găurii de centrare B | 22,7 mm | |
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Adâncimea minimă a găurii de centrare | 23 mm | |
⌀ Filet | 26,568 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 46,4 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138105 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901941 | |
Număr producător | 138105 3/4-14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM, AlTiX, NPT: 3/4-14
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
338,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
404,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
341,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
210,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Strat de acoperire | AlTiX | TiAlN | TiAlN | neacoperit |
Dimensiunea filetului | 3/4-14 NPT | 3/4-14 NPT | 3/4-14 NPT | 3/4-14 NPT |
Raportul conului | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 | 23,67 mm | 23,67 mm | 23,67 mm | 23,67 mm |
Adâncimea filetului | 46,4 mm | 51,286 mm | 46,4 mm | 51,3 mm |