{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 3/4-14 NPT | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | NPT | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Norm | Normă de lucru | |
Normă pentru filet | ANSI B 1.20.1 | |
Forma conului de atac | C | |
Raportul conului | 1:16 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Pătrat coadă □ | 16 mm | |
⌀ găurii de centrare A | 23,3 mm | |
⌀ găurii de centrare B | 22,7 mm | |
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Adâncimea minimă a găurii de centrare | 23 mm | |
⌀ Filet | 26,568 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 51,286 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138100 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197080455 | |
Număr producător | 138100 3/4-14 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E-PM 3/4-14
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
404,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
236,08 €
150,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
341,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
338,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
210,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C | C |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ găurii de centrare B | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Norm | Normă de lucru | Normă de lucru | DIN 374 | Normă de lucru | Normă de fabricație |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |