{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 1-11,5 NPT | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | NPT | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Norm | Normă de lucru | |
Normă pentru filet | ANSI B 1.20.1 | |
Forma conului de atac | C | |
Raportul conului | 1:16 | |
Unghiul elicei | 15 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,209 mm | |
Pasi/inch | 11,5 | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Pătrat coadă □ | 20 mm | |
⌀ găurii de centrare A | 29 mm | |
⌀ găurii de centrare B | 28,6 mm | |
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 | 29,69 mm | |
Adâncimea minimă a găurii de centrare | 27,4 mm | |
⌀ Filet | 33,228 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 6 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Adâncimea filetului | 64,18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 138100 1-11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197080462 | |
Număr producător | 138100 1-11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E-PM 1-11,5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
596,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
499,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
478,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
275,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 5 | 4 | 6 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | AlTiX | neacoperit |
Tip de filet | NPT | NPT | NPT | NPT |
Raportul conului | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 29,69 |
Adâncimea filetului | 64,18 | 58 | 58 | 64,18 |
⌀ cozii Ds | 25 | 25 | 25 | 25 |