{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G1/2 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Norm | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2,5×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 20,96 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 19 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 52,4 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 137805 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197901118 | |
Număr producător | 137805 G1/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C G1/2
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat
174,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
191,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
94,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
184,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 5 | 3 | 4 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Lungimea totală L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Tip de filet | G | G | G | G |
⌀ găurii de centrare | 19 | 19 | 19 | 19 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |