{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M26×1,5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 24,5 mm | |
⌀ Filet | 26 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | roşu | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 65 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136350 26X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406237424 | |
Număr producător | 136350 26X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, MF: 26X1,5
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
212,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
268,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
211,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
231,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
192,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C | C | C |
Strat de acoperire | TiAlN | vaporizat | AlTiX | TiAlN | TiN |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Unghiul elicei | 40 grad | 20 grad | 40 grad | 45 grad | 40 grad |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |