{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 9 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 25 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136350 10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406237318 | |
Număr producător | 136350 10X1 |