{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | |
Strat de acoperire | TiN/vaporizat | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,2 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136290 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197883513 | |
Număr producător | 136290 6X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM 6X0,75
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
83,22 €
25,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
47,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
17,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | MF | MF | MF | MF |
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |