{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8×0,75 | |
Strat de acoperire | TiN/vaporizat | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 7,2 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136290 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197883520 | |
Număr producător | 136290 8X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM 8X0,75
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
94,97 €
24,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
52,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
24,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Forma conului de atac | C | C | C | C |
Număr de dinţi Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | TiN/vaporizat | nitrurat | AlTiX | TiN |
Lungimea totală L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Dimensiunea filetului | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2,5×D la gaură înfundată | Până la 2,5×D la gaură înfundată |