{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | |
Strat de acoperire | nitrurat | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,75 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
⌀ găurii de centrare | 5,2 mm | |
⌀ Filet | 6 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | alb | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 18 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132880 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197074133 | |
Număr producător | 132880 6X0,75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină, nitrurat, MF: 6X0,75
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
23,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
47,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
17,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 3 | 3 |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Dimensiunea filetului | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Standard | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ cozii Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |