{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 LH | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,8 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136180 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197078421 | |
Număr producător | 136180 M8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină cu filet pe stânga HSS-E 6H M8
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
50,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.186 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.642 livrabil imediat
15,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | vaporizat | vaporizat | vaporizat |
Lungimea totală L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Tip de filet | M-LH | M | M |
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Direcţie de tăiere | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta |