{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | vaporizat | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136180 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197078483 | |
Număr producător | 136180 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină cu filet pe stânga HSS-E 6H M20
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
178,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
104,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
66,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Inel colorat | verde | verde | verde |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | ||
Pătrat coadă □ | 12 mm | ||
Direcţie de tăiere | pe stânga | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | ||
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată |