{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | vaporizat | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe stânga | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136180 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197078452 | |
Număr producător | 136180 M14 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină cu filet pe stânga HSS-E 6H M14
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
103,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
63,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat
34,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | C | C | C |
Lungimea totală L | 110 mm | ||
Pas filet | 2 mm | ||
⌀ găurii de centrare | 12 mm | ||
Standard | DIN 376 | ||
Pătrat coadă □ | 9 mm | ||
Adâncimea filetului | 42 mm |