{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M20 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | E | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 17,5 mm | |
⌀ Filet | 20 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 60 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136050 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197078124 | |
Număr producător | 136050 M20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E Forma E, vaporizat, M: M20
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
106,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
104,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
178,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat
66,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
79,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | E | C | C | C | C |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ Filet | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 371 | DIN 376 |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |