{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | E | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 136050 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197078063 | |
Număr producător | 136050 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E Forma E, vaporizat, M: M5
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
29,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
975 livrabil imediat
28,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.345 livrabil imediat
12,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
46,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.390 livrabil imediat
14,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Strat de acoperire | vaporizat | vaporizat | vaporizat | vaporizat | TiN |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | verde |
Pas filet | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |