{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,2 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135855 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197649584 | |
Număr producător | 135855 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E Forma C, vaporizat, M: M12
La cerere
În stoc
2.166 livrabil imediat
20,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
517 livrabil imediat
50,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
85,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Lungimea totală L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Tip de filet | M | M | M-LH |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |