GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C 6HX M14

Cod articol: 135371 M14
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M14
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 376
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 11 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 12 mm
⌀ Filet 14 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat roşu
Serie Master Tap
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 35 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 135371 M14
EAN / GTIN 4062406236854
Număr producător 135371 M14

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
Oţel < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, conceput special pentru utilizare în oţeluri cu rezistenţă mare la tragere şi pentru materialele greu de aşchiat. Model stabil cu filet optimizat de ghidaj pentru evitarea acumulărilor de aşchii.
  • Material HSS-E-PM tăiş – pentru stabilitate maximă a muchiei aşchietoare.
  • Rotunjire optimizată a muchiei aşchietoare.
  • Strat de acoperire din TiAlN – pentru protecţie maximă la uzură.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm să alegeţi un ⌀ al găurii mai mare decât cel indicat în DIN (consultaţi tabelul).

Notă:

La materiale TOOLOX şi HARDOX: Nu depăşiţi adâncimea maximă de 2×D a filetului!

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături