{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M24 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 3 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Pătrat coadă □ | 14,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 21 mm | |
⌀ Filet | 24 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135300 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197076441 | |
Număr producător | 135300 M24 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină M24
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
142,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
149,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
133,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Normă pentru filet | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ găurii de centrare | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Unghiul elicei | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ cozii Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |