{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,8 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 16 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 135300 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197076380 | |
Număr producător | 135300 M8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină, vaporizat, M: M8
La cerere
În stoc
719 livrabil imediat
25,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
139,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
22,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
44,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
52,74 €
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
69,83 €
33,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
304 livrabil imediat
50,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
626 livrabil imediat
65,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
242 livrabil imediat
23,82 €
6,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşu | roşu | alb | alb | roşu | roşu | roz | roz | verde |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
⌀ găurii de centrare | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Materialul sculei | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 2×D la gaură înfundată | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | până la 2×D la gaură înfundată | Până la 3×D la gaură înfundată |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |