{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | DLC | |
Tip de filet | EG-M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Norm | Normă de fabricație | |
Clasa de toleranţă | 6HX mod. | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 4×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 105 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Pătrat coadă □ | 8 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,4 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | galben | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 32 mm | |
Serie | Master Tap | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133555 EG-M8 | |
EAN / GTIN | 4067263830283 | |
Număr producător | 133555 EG-M8 |