{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Tap | |
Dimensiunea filetului | G1/4 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 13,16 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 39,48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133332 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406374136 | |
Număr producător | 133332 G1/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E G1/4
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
44,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
89,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
608 livrabil imediat
98,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
84,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
89,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forma conului de atac | B | B | B | B | B | B |
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Inel colorat | verde | albastru | verde | albastru | roşu | galben |
Unghi al flancurilor | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |