{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G1/4 | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 13,16 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 11,8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | roşu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 39,48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133312 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406236700 | |
Număr producător | 133312 G1/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E-PM Forma B, TiCN, G: G1/4
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
84,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat
47,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
89,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
598 livrabil imediat
98,26 €
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
44,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
89,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tip de filet | G | G | G | G | G | G | G |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Adâncimea filetului | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm | 39,48 mm |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod | Tarod |