{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G3/8 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,337 mm | |
Pasi/inch | 19 | |
⌀ Filet | 16,66 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 15,25 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 49,98 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133330 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901163 | |
Număr producător | 133330 G3/8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM G3/8
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
112,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
52,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Pasi/inch | 19 | 19 |
Lungimea totală L | 100 | 100 |
Dimensiunea filetului | G3/8 | G3/8 |
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | DIN 5156 | DIN 5156 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E |