{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1,25 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2X 6HX | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 8,8 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 30 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132907 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406208547 | |
Număr producător | 132907 10X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Tarod de maşină foarte lung HSS-E-PM 6HX 10X1,25
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
115,36 €
76,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat
40,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
53,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
59,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
25,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
58,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Lungimea totală L | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ Filet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pas filet | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
⌀ găurii de centrare | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Materialul sculei | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |