{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,8 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | |
⌀ Filet | 5 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Adâncimea filetului | 15 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132705 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197648983 | |
Număr producător | 132705 M5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E M5
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
19,34 €
11,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
37,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.779 livrabil imediat
13,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiN | TiN |
Dimensiunea filetului | M5 | M5 | M5 |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
⌀ găurii de centrare | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |