{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M8 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,8 mm | |
⌀ Filet | 8 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132705 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197649003 | |
Număr producător | 132705 M8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E, TiN, M: M8
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat
25,79 €
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
43,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.045 livrabil imediat
18,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 3 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
⌀ găurii de centrare | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |