{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,2 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132705 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197649027 | |
Număr producător | 132705 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E, TiN, M: M12
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
40,66 €
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
113,30 €
71,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
757 livrabil imediat
28,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 | 4 |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică |
Unghi al flancurilor | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Tip de filet | M | M | M |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Adâncimea filetului | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
⌀ cozii Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |