Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E M3

Cod articol: 132705 M3
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Strat de acoperire TiN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 2,5 mm
⌀ Filet 3 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 2
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 2
Adâncimea filetului 9 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132705 M3
EAN / GTIN 4045197648969
Număr producător 132705 M3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
14
Oţel < 500 N/mm²
P
14
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
9
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac. Unghiul de atac cu canale de ungere, dar fără canale de aşchii.
Încărcare redusă cu material.
Clasa de toleranţă: ISO 2 6H

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături