Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E M10

Cod articol: 132705 M10
Reducere
34,42 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M10
Strat de acoperire TiN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pătrat coadă □ 8 mm
⌀ găurii de centrare 8,5 mm
⌀ Filet 10 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 30 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132705 M10
EAN / GTIN 4045197649010
Număr producător 132705 M10

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
14
Oţel < 500 N/mm²
P
14
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
9
Oţel < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac. Unghiul de atac cu canale de ungere, dar fără canale de aşchii.
Încărcare redusă cu material.
Clasa de toleranţă: ISO 2 6H