{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M3 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 0,5 mm | |
Lungimea totală L | 56 mm | |
⌀ cozii Ds | 3,5 mm | |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 2,5 mm | |
⌀ Filet | 3 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 9 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132680 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406373825 | |
Număr producător | 132680 M3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E, TiN, M: M3
La cerere
În stoc
924 livrabil imediat
12,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
56,44 €
39,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Inel colorat | verde | roşu |
Pas filet | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ găurii de centrare | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 |
Pătrat coadă □ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Adâncimea filetului | 9 mm | 9 mm |