{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M14 | |
Strat de acoperire | TiN | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 11 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 12 mm | |
⌀ Filet | 14 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Pro Tap | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncimea filetului | 42 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132680 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406373894 | |
Număr producător | 132680 M14 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Tarod de maşină HSS-E M14
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
40,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
49,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
96,61 €
37,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat
54,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
56,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
30,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Număr caneluri de pretensionare | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Lungimea totală L | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Tip de filet | M | M | M | M | M | M |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Adâncimea filetului | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |