{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,75 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,2 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 36 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132645 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197648938 | |
Număr producător | 132645 M12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină HSS-E M12
La cerere
În stoc
2.098 livrabil imediat
20,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
489 livrabil imediat
44,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
160 livrabil imediat
40,66 €
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în 3 - 4 zile lucrătoare
48 livrabil imediat
29,35 CHF
CHF 28.50
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 4 | 3 | 4 |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gesamtlänge L | 110 | 110 | 110 | 110 |
Gewindegröße | M12 | M12 | M12 | M12 |
Innenkühlung | nu | nu | nu | nein |
Schaft-Vierkant □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Gewindetiefe | 36 | 36 | 36 | 36 |