{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16 | |
Strat de acoperire | vaporizat | |
Tip de filet | M | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 2 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 14 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 48 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 132645 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406088149 | |
Număr producător | 132645 M16 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Tarod de maşină HSS-E M16
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
42,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
130,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Inel colorat | verde | galben | roşu |
Tip de filet | M | M | M |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Materialul sculei | HSS E | HSS E | HSS E |
Adâncimea filetului | 48 | 48 | 32 |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 3×D la gaură străpunsă | Până la 2×D la gaură străpunsă |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 |