{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M16×1,5 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Pătrat coadă □ | 9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 14,5 mm | |
⌀ Filet | 16 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 32 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130500 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263036395 | |
Număr producător | 130500 16X1,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de tarozi manuali, neacoperit, MF: 16X1,5
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
56,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
75,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperită |
⌀ Filet | 16 mm | 16 mm |
Dimensiunea filetului | M16×1,5 | M16×1,5 |
Pătrat coadă □ | 9 mm | 9 mm |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă |
Tip produs | Tarod | Tarod |