{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M10×1 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 7 mm | |
Pătrat coadă □ | 5,5 mm | |
⌀ găurii de centrare | 9 mm | |
⌀ Filet | 10 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 20 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130500 10X1 | |
EAN / GTIN | 4067263036340 | |
Număr producător | 130500 10X1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali 10X1
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
27,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
37,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
27,09 €
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Dimensiunea filetului | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Pas filet | 1 | 1 | 1 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Pătrat coadă □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ cozii Ds | 7 | 7 | 7 |