{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M12×1,25 | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip de filet | MF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Clasa de toleranţă | ISO 2 6H | |
Forma conului de atac | C | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,25 mm | |
Lungimea totală L | 70 mm | |
⌀ cozii Ds | 9 mm | |
Pătrat coadă □ | 7 mm | |
⌀ găurii de centrare | 10,8 mm | |
⌀ Filet | 12 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână | |
Inel colorat | fără | |
Adâncimea filetului | 24 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 130500 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263036364 | |
Număr producător | 130500 12X1,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set de tarozi manuali 12X1,25
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
35,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
46,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
34,61 €
10,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără |
Unghi al flancurilor | 60 | 60 | 60 |
Lungimea totală L | 70 | 70 | 70 |
⌀ Filet | 12 | 12 | 12 |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 | Coadă cilindrică cu h9 |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Tarod | Tarod | Tarod |