GARANT Master Steel FEED Burghiu în trepte din carbură monobloc, TiAlN, Pentru filet: M6

Cod articol: 125035 M6
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip de filet: M
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
Pentru filet M6
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard Normă de lucru
Tip de filet M
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 3
Unghiul la vârf 145 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Răcire interioară da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Pas filet 1
⌀ D1 1. 2 5,1 mm
⌀ D2 2. cu teşitură h7 6,6 mm
Înălţimea treptei L1 1. 2 16,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 41 mm
Lungimea totală L 79 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,32 mm/rot
Inel colorat verde
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă şi gaură înfundată
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 125035 M6
EAN / GTIN 4062406066451
Număr producător 125035 M6

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru realizarea găurilor optime înainte de filetare. Creează condiţii ideale de prelucrare pentru scula de filetare. ⌀ tăişului burghiului este ajustat pentru filetul care trebuie generat, pentru filete conform normelor şi pentru o siguranţă ridicată a tarodului la execuţie. Teşitura de 90° pentru filet este executată în acelaşi proces de lucru cu gaura.
Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată mare şi condiţii de prelucrare stabile.
Toleranță burghiu (⌀ D1): m7.
Toleranță prima etapă (⌀D2): h7.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături