{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Pentru filet | M10×1 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Norm | Normă de lucru | |
Tip de filet | MF | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Pas filet | 1 | |
⌀ D1 1. 2 | 9,1 mm | |
⌀ D2 2. cu teşitură h7 | 11 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. 2 | 25,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,44 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă şi gaură înfundată | |
Tip produs | Burghie în trepte |
Cod articol | 125035 M10X1 | |
EAN / GTIN | 4062406066499 | |
Număr producător | 125035 M10X1 |