{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | |
Lungimea totală L | 146 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123214 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197573100 | |
Număr producător | 123214 6,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm sau inch): 6,8
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
334,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
342,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
260,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,8mm
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
163,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Lungimea totală L | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |