{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123214 4 | |
EAN / GTIN | 4045197572998 | |
Număr producător | 123214 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (mm sau inch): 4
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
242,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
247,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
173,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Execuţie | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
⌀ nominal DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |