{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 12×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 161 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 182 mm | |
Lungimea totală L | 230 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123214 14 | |
EAN / GTIN | 4045197573247 | |
Număr producător | 123214 14 |