{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Execuţie | 12×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 64 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123178 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197755025 | |
Număr producător | 123178 4,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,6 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
180,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
141,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 102 | 102 | 102 |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de lucru |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57,1 | 57,1 | 57,3 |