Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,7 mm

Cod articol: 123178 2,7
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 12×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 2,7 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Execuţie 12×D
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 38 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 42 mm
Lungimea totală L 81 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,22 mm/rot
Inel colorat galben
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123178 2,7
EAN / GTIN 4045197754837
Număr producător 123178 2,7

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
245
PMMA Acryl
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GRP
N
55
CRP
N
55
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Stratul de acoperire DLC sp2 de cea mai nouă generaţie cu coeficienţi reduşi de frecare asigură o evacuare excelentă a aşchiilor. Pentru prelucrarea de înaltă performanţă a materialelor din aluminiu. Precizie ridicată de aliniere şi rotunjime a găurii cu 6 faţete de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor 12×D, este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068121130.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 123179.
Forma HE: se comandă cu Cod 123178 + 129100HE.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături