Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,9 mm

Cod articol: 123178 4,9

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Execuţie: 12×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 4,9 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de lucru
    Execuţie 12×D
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 135 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 70,7 mm
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bar
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 78 mm
    Lungimea totală L 116 mm
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,35 mm/rot
    Inel colorat galben
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 123178 4,9
    EAN / GTIN 4045197755056
    Număr producător 123178 4,9

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    250
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    245
    PMMA Acryl
    N
    105
    PEEK
    N
    85
    PVDF GF20
    N
    60
    PA 66 GF30
    N
    55
    PEEK GF30
    N
    50
    PTFE CF25
    N
    55
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    GRP
    N
    55
    CRP
    N
    55
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Stratul de acoperire DLC sp2 de cea mai nouă generaţie cu coeficienţi reduşi de frecare asigură o evacuare excelentă a aşchiilor. Pentru prelucrarea de înaltă performanţă a materialelor din aluminiu. Precizie ridicată de aliniere şi rotunjime a găurii cu 6 faţete de ghidare.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
    Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghielor 12×D, este necesară centrarea prealabilă cu Cod 121068121130.
    Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu forma HA.
    Forma HB: se comandă cu Cod 123179.
    Forma HE: se comandă cu Cod 123178 + 129100HE.