GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 4,4 mm

Cod articol: 123036 4,4
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 8×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 4,4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Execuţie 8×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 3
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 36,4 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 43 mm
Lungimea totală L 81 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,28 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123036 4,4
EAN / GTIN 4045197841377
Număr producător 123036 4,4

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată mare şi condiţii de prelucrare stabile.
  • Geometria specială de aşchiere cu muchii ascuţite stabile şi cursă liberă mare în centru permite avansuri maxime.
  • Geometria patentată a vârfului optimizată pentru evacuarea aşchiilor determină o presiune de aşchiere redusă şi rupere bună a aşchiilor.

Cea mai bună tehnologie din industrie pentru tăiere transversală garantează o autocentrare optimă. Cele 3 faţete de ghidare asigură o ieşire stabilă a găurii şi o circularitate exactă a găuririi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături