{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Gamă de ⌀ | 14,01 mm - 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 152 mm | |
Lungimea totală L | 203 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123036 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201340 | |
Număr producător | 123036 14,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 14,01-X mm
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
898,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
749,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în urma unei înţelegeri
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
CHF 973.00
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
CHF 811.00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în urma unei înţelegeri
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
CHF 592.00
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
CHF 493.00
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare în urma unei înţelegeri
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
CHF 598.00
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
CHF 498.50
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | ja | ja | ja |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Lungimea totală L | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
Materialul sculei | Carbura | VHM | VHM | VHM |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |