{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Gamă de ⌀ | 12,01 mm - 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 133 mm | |
Lungimea totală L | 178 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123035 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201258 | |
Număr producător | 123035 12,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 12,01-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
690,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
575,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
690,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
575,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
421,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
351,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
424,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
353,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |